Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CF-LND8024FD Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic CF-LND8024FD Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Panasonic CF-LND8024FD Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-508523
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-LND8024FD
EAN/GTIN:
     7330381742699
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
Netzteil Notebook
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Auto
Eingangsspannung
12 - 32 V
Ausgangsspannung
15 V
Starkstromtyp
DC1-to-DC2
Maximale Eingangsleistung
80 W
Eingangsstrom
15 A
Ausgangsstrom
6 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.92 m
Breite
135 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
370 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,84*
€ 243,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,08*
€ 232,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CF-LND80S-FD
ab € 131,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.