Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 60227 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 60227 Laptop-Ersatzteil Akku
AGI 60227 Laptop-Ersatzteil Akku
AGI 60227 Laptop-Ersatzteil Akku
AGI 60227 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-50830358
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     60227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Hinweis:auch für F75A-TY037D / F75A-TY038H / F75A-TY039V / F75A-TY047 / F75A-TY089H / F75A-TY099H / F75A-TY115H / F75A-TY133D / F75A-TY205H / F75A-TY271H.

Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr ASUS F75A-TY133H. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten ASUS F75A-TY133H Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät. Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen ASUS F75A-TY133H Akkus. Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet. Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
22 mm
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
F75A-TY037D / F75A-TY038H / F75A-TY039V / F75A-TY047 / F75A-TY089H / F75A-TY099H / F75A-TY115H / F75A-TY133D / F75A-TY205H / F75A-TY271H
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ABUS
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.