Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasp WWS110i Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasp WWS110i Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Gelb
Wasp WWS110i Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Gelb
Wasp WWS110i Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-50451520
Hersteller:
     Wasp
Herst.-Nr.:
     633809002403
EAN/GTIN:
     633809002403
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl der Lesen pro Ladung
5400
Eingangsspannung
3.7 V
Energieverbrauch
170 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27 g
Breite
27.5 mm
Tiefe
68.4 mm
Höhe
16.2 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Speicherkapazität
2 MB
Zertifizierung
EMC/RF: FCC Part15B ClassB, Part15C, CE EN301489-1-17, EN300328, EN62479, EN/IEC60825-1 (Class 1), FDA, EN/IEC60950-1, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Kabellänge
1.5 m
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Telepen
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Arbeitsabstand
2551 mm
Lesegeschwindigketi (max)
380 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 50000 Lux
Wellenlänge
650 nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,37*
€ 296,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,37*
€ 291,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,80*
€ 281,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,18*
€ 267,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.