Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect STP505 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect STP505 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Microconnect STP505 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4981620
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     STP505
EAN/GTIN:
     5704327725510
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.3 mm
Gewicht
160 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
266 mm
Verpackungstiefe
209 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
162 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Produktfarbe
Grau
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.