Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips RC520C1 Handlampe 6500 K LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips RC520C1 Handlampe 6500 K LED
Philips RC520C1 Handlampe 6500 K LED
Philips RC520C1 Handlampe 6500 K LED
Philips RC520C1 Handlampe 6500 K LED
Philips RC520C1 Handlampe 6500 K LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-49751827
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     RC520C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Die wiederaufladbare LED-Arbeitsleuchte Philips EcoPro50 ist klein aber leistungsstark, vielseitig und doch robust. Sie bietet Ihnen das passende weiße Licht zur Beleuchtung großer dunkler Bereiche. Sie können die Leuchte bis zu 6 Stunden durchgehend verwenden, bis der Akku wieder aufgeladen werden muss.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Ladezeit
5 h
Technische Details
Länge (cm)
57.5 cm
Magnet
Ja
Verpackungslänge
280 mm
Leistung
10 W
Abmessungen (BxTxH)
56 x 280 x 151 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
575 x 180 x 170 mm
Akkuladezeit
5 h
Anzahl der LEDs
1
Kabellänge
1 m
Packmenge/Mindestbestellmenge
1
Gewicht (mit Batterien)
1212.5 g
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Kabellänge
1 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
57.5 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
7.865 g
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
1000 lm
Lichstromverstärkung
1680 lm
Strahlungswinkel
110 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
... > ICECAT > ICECAT > Handlampen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.