Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 252+ Emita Plus Schwarz Studio-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 252+ Emita Plus Schwarz Studio-Mikrofon
Trust GXT 252+ Emita Plus Schwarz Studio-Mikrofon
Trust GXT 252+ Emita Plus Schwarz Studio-Mikrofon
Trust GXT 252+ Emita Plus Schwarz Studio-Mikrofon
Trust GXT 252+ Emita Plus Schwarz Studio-Mikrofon
Trust GXT 252+ Emita Plus Schwarz Studio-Mikrofon
Trust GXT 252+ Emita Plus Schwarz Studio-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-49092591
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     22400
EAN/GTIN:
     8713439224009
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Instrumentenmikrofone
Professionelles USB-Studiomikrofon mit verstellbarem Arm und hochpräziser Nierencharakteristik; für Streaming, Podcasting, Voice-over und akustische Musik
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewicht
1520 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
2100 g
Energie
Energiequelle
USB
USB
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2.9 m
Ursprungsland
China
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/8/7
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518100090
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mikrofon
Typ
Studio-Mikrofon
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 103,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.