Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67227 Koaxialkabel 0,1 m Koaxial MCX M Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67227 Koaxialkabel 0,1 m Koaxial MCX M Schwarz
Goobay 67227 Koaxialkabel 0,1 m Koaxial MCX M Schwarz
Goobay 67227 Koaxialkabel 0,1 m Koaxial MCX M Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4865452
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennenadapter
DVB-T Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
Koaxial
Anschluss 2
MCX M
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.