Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT IS8415 Netzwerkkabel Elfenbein 15 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT IS8415 Netzwerkkabel Elfenbein 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
ACT IS8415 Netzwerkkabel Elfenbein 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4736852
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     IS8415
EAN/GTIN:
     8716065254389
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Elfenbein
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
250 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,53*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.