Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT IS8910 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT IS8910 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6 U/UTP (UTP)
ACT IS8910 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4736835
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     IS8910
EAN/GTIN:
     8716065254976
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
250 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,76*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.