Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT IS8651 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT IS8651 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
ACT IS8651 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4736495
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     IS8651
EAN/GTIN:
     8716065254624
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
250 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,38*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.