Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT IS1705 Netzwerkkabel Violett 5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT IS1705 Netzwerkkabel Violett 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
ACT IS1705 Netzwerkkabel Violett 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4736476
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     IS1705
EAN/GTIN:
     8716065255256
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
250 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,24*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.