Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-46498496
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-NANOHD
EAN/GTIN:
     0817882025041
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
32.65 mm
Gewicht
300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
SSID-Übertragung ein/aus
Anzahl der SSID-Unterstützung
8
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1733 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Durchsatz-Datenrate
1733 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q
Zahl der Benutzer
200 Benutzer
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Kabellose Isolierung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
44 - 57 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.5 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Eingebaut
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
NHD-COVER-CAMO-3
ab € 39,96*
Zubehör
Ubiquiti Networks
NHD-COVER-CONCRETE-3
ab € 40,25*
Zubehör
Ubiquiti Networks
NHD-COVER-FABRIC-3
ab € 39,62*
Zubehör
Ubiquiti Networks
NHD-COVER-MARBLE-3
ab € 40,12*
Zubehör
Ubiquiti Networks
NANOHD-RETROFIT-3
ab € 24,32*
Zubehör
Ubiquiti Networks
POE-48-24W-G EU
ab € 11,44*
Zubehör
Ubiquiti Networks
NHD-COVER-WOOD-3
ab € 42,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.