Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 27720 Koaxialkabel 2,5 m Coax M Coax FM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 27720 Koaxialkabel 2,5 m Coax M Coax FM Weiß
Goobay 27720 Koaxialkabel 2,5 m Coax M Coax FM Weiß
Goobay 27720 Koaxialkabel 2,5 m Coax M Coax FM Weiß
Goobay 27720 Koaxialkabel 2,5 m Coax M Coax FM Weiß
Goobay 27720 Koaxialkabel 2,5 m Coax M Coax FM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4602560
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     27720
EAN/GTIN:
     4040849277207
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
Coax M
Anschluss 2
Coax FM
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Abschirmungseffektivität
80 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.