Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Antennenkabel (<70 dB), doppelt geschirmt, Koax-Stecker > Koax-Buchse, Alu-Schirmung, CCS, PVC-5mm, 1.5 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay Antennenkabel (<70 dB), doppelt geschirmt, Koax-Stecker > Koax-Buchse, Alu-Schirmung, CCS, PVC-5mm, 1.5 m, schwarz
Goobay Antennenkabel (<70 dB), doppelt geschirmt, Koax-Stecker > Koax-Buchse, Alu-Schirmung, CCS, PVC-5mm, 1.5 m, schwarz
Goobay Antennenkabel (<70 dB), doppelt geschirmt, Koax-Stecker > Koax-Buchse, Alu-Schirmung, CCS, PVC-5mm, 1.5 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-60396
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11720
EAN/GTIN:
     4040849117206
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
Koaxial
Anschluss 2
Koaxial
Kabeltyp
3C-2V
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
5 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Leitergröße
0.5 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Abschirmungseffektivität
70 dB
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
110
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,78*
€ 1,32*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 2,07*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,75*
€ 37,02*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.