Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Antennenkabel (<70 dB), doppelt geschirmt, Koax-Stecker > Koax-Buchse, Alu-Schirmung, CCS, PVC-5mm, 2.5 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Antennenkabel (<70 dB), doppelt geschirmt, Koax-Stecker > Koax-Buchse, Alu-Schirmung, CCS, PVC-5mm, 2.5 m, schwarz
Goobay Antennenkabel (<70 dB), doppelt geschirmt, Koax-Stecker > Koax-Buchse, Alu-Schirmung, CCS, PVC-5mm, 2.5 m, schwarz
Goobay Antennenkabel (<70 dB), doppelt geschirmt, Koax-Stecker > Koax-Buchse, Alu-Schirmung, CCS, PVC-5mm, 2.5 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4600777
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
Koaxial
Anschluss 2
Koaxial
Kabeltyp
3C-2V
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
5 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Leitergröße
0.5 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Abschirmungseffektivität
70 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.