Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay SAT-/Antennen-Adapterkabel (<70 dB), doppelt geschirmt, F-Stecker > Koax-Buchse, CCS, PVC-5 mm, 2.5 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay SAT-/Antennen-Adapterkabel (<70 dB), doppelt geschirmt, F-Stecker > Koax-Buchse, CCS, PVC-5 mm, 2.5 m, weiß
Goobay SAT-/Antennen-Adapterkabel (<70 dB), doppelt geschirmt, F-Stecker > Koax-Buchse, CCS, PVC-5 mm, 2.5 m, weiß
Goobay SAT-/Antennen-Adapterkabel (<70 dB), doppelt geschirmt, F-Stecker > Koax-Buchse, CCS, PVC-5 mm, 2.5 m, weiß
Artikel-Nr.:
     767-SO-60427
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11830
EAN/GTIN:
     4040849118302
Suchbegriffe:
F-Stecker
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
Koaxial
Kabeltyp
3C-2V
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
5 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Leitergröße
0.5 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Äußeres Schutzmaterial
PVC
Abschirmungseffektivität
70 dB
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
7
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,76*
€ 1,24*
2 Tage
9
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 1,65*
6 Tage
58
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,76*
€ 15,26*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,65*
€ 28,62*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.