Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11905 Drahtverbinder RCA Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 11905 Drahtverbinder RCA Schwarz, Metallisch
Goobay 11905 Drahtverbinder RCA Schwarz, Metallisch
Goobay 11905 Drahtverbinder RCA Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     767-SO-60464
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11905
EAN/GTIN:
     4040849119057
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
12.7 mm
Tiefe
47 mm
Merkmale
Stecker
RCA
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1370
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,80*
€ 1,32*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,34*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,50*
€ 23,34*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11904
ab € 1,02*
Zubehör
Goobay
11907
ab € 0,93*
Zubehör
Goobay
11906
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.