Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 51326 Stromkabel Weiß 1,5 m Netzstecker Typ C C7-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 51326 Stromkabel Weiß 1,5 m Netzstecker Typ C C7-Koppler
Goobay 51326 Stromkabel Weiß 1,5 m Netzstecker Typ C C7-Koppler
Goobay 51326 Stromkabel Weiß 1,5 m Netzstecker Typ C C7-Koppler
Goobay 51326 Stromkabel Weiß 1,5 m Netzstecker Typ C C7-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4599533
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51326
EAN/GTIN:
     4040849513268
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Energie
Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ C
Anschluss 2
C7-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Kuba, Europa, Indien, Israel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
H03VVH2-F2
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Zertifizierung
CE, WEEE, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Kompatibilität
Playstation 3/4/5, Xbox One, Xbox One X
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,68*
€ 4,379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71399
ab € 1,88*
Zubehör
Goobay
97350
ab € 2,00*
Zubehör
Goobay
97585
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.