Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 12453 Batteriehalter & -schnapper 1 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 12453 Batteriehalter & -schnapper 1 C
Goobay 12453 Batteriehalter & -schnapper 1 C
Goobay 12453 Batteriehalter & -schnapper 1 C
Artikel-Nr.:
     767-SO-60563
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     12453
EAN/GTIN:
     4040849124532
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
C
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
24 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
70
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,35*
€ 0,64*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,43*
€ 0,79*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,98*
1 Tag
214
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,55*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12628825
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.