Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 12473 Batteriehalter 1x Baby (C) Lötanschluss (L x B x H) 25 x 60.5 x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X93379
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     12473
EAN/GTIN:
     4040849124532
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin

Features:
Säurefester Kunststoff
Leicht und robust
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
25 mm
Breite:
60.5 mm
Ausführung:
L für 1 Baby
Passend für Batteriegröße:
Baby (C)
Zellen-Zahl:
1
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss:
Lötanschluss
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: Sockel Bipin, goobay batteriehalter, batteriehalter, 4040849124730, Goobay, Batteriezubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,35*
€ 0,64*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,43*
€ 0,79*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,98*
2 Tage
214
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,55*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12628825
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.