Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11651 Koaxialstecker SMA 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11651 Koaxialstecker SMA 10 Stück(e)
Goobay 11651 Koaxialstecker SMA 10 Stück(e)
Goobay 11651 Koaxialstecker SMA 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4599069
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11651
EAN/GTIN:
     4040849116513
Suchbegriffe:
Crimpstecker
SMA Steckverbinder
sma crimpstecker
crimpstecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7.5 mm
Tiefe
19.4 mm
Merkmale
Verbindungstyp
SMA
Anschluss 1
SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11365
ab € 2,28*
Zubehör
Goobay
11370
ab € 0,25*
Zubehör
Goobay
11371
ab € 0,27*
Zubehör
Goobay
11393
ab € 0,16*
Zubehör
Goobay
11353
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.