Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SKB08803 Koaxialkabel 500 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Axing SKB08803 Koaxialkabel 500 m Weiß
Axing SKB08803 Koaxialkabel 500 m Weiß
Artikel-Nr.:
     721B-70603601
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SKB08803
EAN/GTIN:
     7611682000061
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Weiß
Äußerer Manteldurchmesser
6.8 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Kabelummantelung
Weiß
Zertifizierung
EN 50575
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,3216*
€ 0,4116*
5 Tage
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 221,60*
€ 270,12*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,4116*
€ 0,4898
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3916*
€ 0,466
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3216*
€ 0,3827
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 205,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.