Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 10143004 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen 4f alu mt B.3 Metall f.GEB-K Unterputzmontage
Einbaurahmen 4f alu mt B.3 Metall f.GEB-K Unterputzmontage
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43587644
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10143004
EAN/GTIN:
     4011334222965
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Anthrazit
Material
Aluminium
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10123004
ab € 23,21*
Ähnlich
Berker
10153004
ab € 71,11*
Ähnlich
Hager
10113004
ab € 13,22*
Ähnlich
Hager
10133004
ab € 35,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.