Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 10153004 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen 5f alu mt B.3 Metall f.GEB-K Unterputzmontage
Einbaurahmen 5f alu mt B.3 Metall f.GEB-K Unterputzmontage
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43586354
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10153004
EAN/GTIN:
     4011334223153
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Anthrazit
Material
Aluminium
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
5
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10123004
ab € 23,20*
Ähnlich
Berker
10143004
ab € 52,73*
Ähnlich
Hager
10113004
ab € 13,21*
Ähnlich
Hager
10133004
ab € 35,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.