Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 50423515 Lichtschalter Thermoplast Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 50423515 Lichtschalter Thermoplast Grau
Berker 50423515 Lichtschalter Thermoplast Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43587557
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     50423515
EAN/GTIN:
     4011334390398
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
71 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
2
Steuerung
Leiter
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.