Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 85741189 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 85741189 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
Berker 85741189 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43587537
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85741189
EAN/GTIN:
     4011334375043
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Jalousiezeitschaltuhr
Schaltuhr Jalousie
Technische Merkmale
Haupt-Designlinie Berker S.1/B.3/B.7
Farbe polarweiß glänzend
Laufzeit 2 min
Gangreserve ≈ 24 h
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck > 0,5 s
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab 20
Zufallsgenerator ± 15 min
Astrozeitverschiebung ± 2 h

Resetfunktion (auf Werkseinstellung)

mit Tastensperre

Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung)

Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar

Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb

mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar)

LC-Display leuchtet während der Bedienung

Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display

LC-Display-Kontrast einstellbar

mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb

2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar

Steuerung über Gerätetasten und programmierte Schaltzeiten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 65 %
Merkmale
Produkttyp
Jalousiesteuerung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Anzeigebeleuchtung
Ja
Programmierbarer Timer
Ja
Wetter-Anzeige
Ja
Steuerung
Tasten
Energie
Spannung
12 V
Standbyzeit während Stromausfall
24 h
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.