Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Bento® Monitorerhöhung 113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit Bento® Monitorerhöhung 113
Dataflex Addit Bento® Monitorerhöhung 113
Dataflex Addit Bento® Monitorerhöhung 113
Dataflex Addit Bento® Monitorerhöhung 113
Dataflex Addit Bento® Monitorerhöhung 113
Dataflex Addit Bento® Monitorerhöhung 113
Dataflex Addit Bento® Monitorerhöhung 113
Dataflex Addit Bento® Monitorerhöhung 113
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41624076
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     45.113
EAN/GTIN:
     805410451134
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Attraktives Design, das schlicht und gleichzeitig effektiv ist: Diese Addit Bento Monitorerhöhung verbessert Ihre Körperhaltung, indem der Monitor auf Augenhöhe angehoben wird. Die Gummifüße sorgen für sicheren Stand und schützen Ihren Schreibtisch vor Kratzern. Design von Robert Bronwasser.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Technische Details
Max. Höhe der Standhalterung
110 mm
Verpackungsgewicht
3.3 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
382 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
110 mm
Verpackungsbreite
404 mm
Verpackungstiefe
284 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
3300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dataflex
45.110
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.