Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROAUDXLRJACK10 Audio-Kabel 10 m XLR 6.35mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROAUDXLRJACK10 Audio-Kabel 10 m XLR 6.35mm Schwarz
Vivolink PROAUDXLRJACK10 Audio-Kabel 10 m XLR 6.35mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41558115
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROAUDXLRJACK10
EAN/GTIN:
     5711783937593
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel 6,3mm
xlr kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
520 g
Verpackungsbreite
173 mm
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungshöhe
69 mm
Paketgewicht
522 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
XLR
Anschluss 2
6.35mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
22
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.