Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair AX1600i Netzteil 1600 W ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair AX1600i Netzteil 1600 W ATX Schwarz
Corsair AX1600i Netzteil 1600 W ATX Schwarz
Corsair AX1600i Netzteil 1600 W ATX Schwarz
Corsair AX1600i Netzteil 1600 W ATX Schwarz
Corsair AX1600i Netzteil 1600 W ATX Schwarz
Corsair AX1600i Netzteil 1600 W ATX Schwarz
Corsair AX1600i Netzteil 1600 W ATX Schwarz
Corsair AX1600i Netzteil 1600 W ATX Schwarz
Corsair AX1600i Netzteil 1600 W ATX Schwarz
Corsair AX1600i Netzteil 1600 W ATX Schwarz
Corsair AX1600i Netzteil 1600 W ATX Schwarz
Corsair AX1600i Netzteil 1600 W ATX Schwarz
Corsair AX1600i Netzteil 1600 W ATX Schwarz
Corsair AX1600i Netzteil 1600 W ATX Schwarz
Corsair AX1600i Netzteil 1600 W ATX Schwarz
Corsair AX1600i Netzteil 1600 W ATX Schwarz
Corsair AX1600i Netzteil 1600 W ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41023673
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CP-9020087-EU
EAN/GTIN:
     843591050319
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Anzahl SATA Stromstecker
5
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1600 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
9 - 15 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
180 W
Kombinierter Strom (+12V)
1600 W
Kombinierter Strom (+5V)
180 W
Kombinierter Strom (-12V)
9.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
17.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
30 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
133.3 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
30 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.8 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3.5 A
Effizienz
94 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom
Verpackungsdaten
Inklusive Kofferabzeichen
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
ATX-Version
2.4
EPS-Version
2.92
Dauerleistung bewertete Temperatur
50 °C
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Kabelbinder inklusive
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2650 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,53*
€ 557,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,38*
€ 553,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,01*
€ 540,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,77*
€ 528,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,81*
€ 500,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.