Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TD-W9960 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TD-W9960 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
TP-Link TD-W9960 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40922287
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TD-W9960 V1
EAN/GTIN:
     6935364081966
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Router
4G Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
LAN, Status, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2
Firewall
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows XP Home, Windows XP Professional
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3u
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
VPN-Passthrough
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
RJ-11 ports Quantität
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
181.6 mm
Tiefe
125.7 mm
Höhe
36.2 mm
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
VDSL2
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
232 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
490 g
Merkmale
Upgradefähige Firmware
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.