Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec SG20T HC Scanner Kits Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec SG20T HC Scanner Kits Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Weiß
Intermec SG20T HC Scanner Kits Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40888101
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SG20T2DHC-USB501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Beschleunigen Sie die Kunden Kasse Erfahrungen mit dem SG20 Handscanner, erhältlich mit der schnellsten 2D-Barcode-Imaging-Technologie in der Branche für eine schnellen, einwandfreien Scans - jedes Mal. für die Bedürfnisse der Arbeitsplatte Scan-Anwendungen im Einzelhandel, Büro, Bibliothek und Leichtindustrie ergonomisch gestaltet.

Technische Daten

- Verfügt über die schnellste 2D-Imaging-Technologie der Branche für reaktionsschnellen, zuverlässige Scannen.
- Einzigartiges, ergonomisches Design maximiert den Komfort und spart Arbeitsplatte Platz.
- Große LED-Anzeige bietet effektives visuelles Betrieb Feedback.
- Wahl der Optionen abgestimmt auf Ihre Scan-Anforderungen: 1D- oder 2D-Scanmodule, Laser- oder LED-basierter aimer, tethered oder Bluetooth drahtlos.
- Breites Spektrum an Mehrzweck-Zubehör erhöht Scanner Flexibilität.
- Nahtlose Integration mit Point of Sale-Systemen, iOS® und Android® Geräte, PCs und gemeinsamen Software-Lösungen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
120 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
125 g
Breite
61 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
65 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Zertifizierung
WEEE, REACH, UL, CE, NOM, C-TICK, SRRS, IDA, ANATEL, ICES-003 Cl. B
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB, Tastaturkeil
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
2D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, U.P.C.
2D (Matrix
Aztec Code, Codablock, Datenmatrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,27*
€ 401,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,70*
€ 398,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,27*
€ 389,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,74*
€ 385,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,50*
€ 354,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.