Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CR0039 Kartenleser USB 2.0 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CR0039 Kartenleser USB 2.0 Grau
LogiLink CR0039 Kartenleser USB 2.0 Grau
LogiLink CR0039 Kartenleser USB 2.0 Grau
LogiLink CR0039 Kartenleser USB 2.0 Grau
LogiLink CR0039 Kartenleser USB 2.0 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40603170
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CR0039
EAN/GTIN:
     4052792044386
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Produktinformationen "USB-C zu microSD Cardreader als Schlüsselanhänger" von LogiLink Der multifunktionale Speicherkartenleser mit einem Typ-C-Steckverbinder ausgelegt und bietet Ihrem USB-C-Gerät zusätzlichen Speicherplatz und ermöglicht einen einfachen Datenaustausch. Besonders praktisch: Der Kartenleser ist ein Schlüsselanhänger und somit immer stets in Ihrer Nähe.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Produktfarbe
Grau
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.