Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1000.36.350 Kabelverschraubung Silber Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1000.36.350 Kabelverschraubung Silber Messing
Kaiser 1000.36.350 Kabelverschraubung Silber Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40571285
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1000.36.350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
pg36 kabelverschraubung metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
  • Progress MS
    - Kurzes Anschlussgewinde Pg
    - Einteiliger Dichteinsatz
    - nicht durchgehend isolierend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing
Verbindender thread type
PG36
Außendurchmesser
35 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.