Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 44800 Zubehör für Actionkameras Kamera-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 44800 Zubehör für Actionkameras Kamera-Akku
AGI 44800 Zubehör für Actionkameras Kamera-Akku
AGI 44800 Zubehör für Actionkameras Kamera-Akku
AGI 44800 Zubehör für Actionkameras Kamera-Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40235275
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     44800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr GOPRO AABAT-001. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten GOPRO AABAT-001 Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät.Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen GOPRO AABAT-001 Akkus. Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
11 mm
Akku/Batterie
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1220 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Merkmale
Produkttyp
Kamera-Akku
Markenkompatibilität
GoPro
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
GOPRO AABAT-001
Zweck
Action-Kamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.