Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 17565 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 17565 Laptop-Ersatzteil Akku
AGI 17565 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40227532
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     17565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr MSI BTY-M6D. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten MSI BTY-M6D Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät. Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen MSI BTY-M6D Akkus. Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
25 mm
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
BTY-M6D
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
MSI
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6600 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,29*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.