Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-LS300-LH Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-LS300-LH Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz, Silber
ICY BOX IB-LS300-LH Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz, Silber
ICY BOX IB-LS300-LH Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz, Silber
ICY BOX IB-LS300-LH Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz, Silber
ICY BOX IB-LS300-LH Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz, Silber
ICY BOX IB-LS300-LH Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39634668
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60217
EAN/GTIN:
     4250078165507
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
  • In 6 Stufen verstellbar für einen ergonomischen Arbeitsplatz
    - Für Laptops und Tablets von 10'' bis 22'' (25,4 cm bis 55,9 cm)
    - Einfach und platzsparend transportieren, da komplett einklappbar und sehr leicht
    - Inklusive Neoprentasche, auch als Mauspad nutzbar
    - Reduziert die Arbeitstemperatur Ihres Laptops durch optimale Luftzikulation

    Für Laptops und Tablets
    Die IB-LS300-LH bietet Ihnen einen stabilen und rutschsicheren Ständer für Ihr Laptop oder Tablet. Durch die in sechs Stufen einstellbare Höhe haben Sie am Schreibtisch oder unterwegs auch am Laptop immer die perfekte ergonomische Sitzposition. Der IB-LS300-LH ist komplett einklappbar, wodurch Sie den Laptophalter platzsparend verstauen und problemlos auf Reisen in der mitgelieferten Neoprentasche mitführen können.

    Für zuhause
    Diese Halterung für Tablets und Laptops mit bis zu 22" Bildschirmdiagonale is aus robustem Aluminium gefertigt. Den haut so schnell nichts um!

    Einstellungssache
    Der Ständer lässt sich in sechs Stufen verstellen und passt sich an viele Situationen an, egal ob Sie ihn mit einem Tablet oder Laptop verwenden.

    Niemand erwartet ein Mauspad!
    Der IB-LS300-LH ist komplett einklappbar und kommt mit einer robusten Neoprentasche daher. In verpacktem Zustand können Sie den Laptophalter sogar als Mauspad verwenden!
Weitere Informationen:
Technische Details
Anpassbar
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
267 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
560 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
415 mm
Höhe des Versandkartons
295 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
430 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium, Kunststoff
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
35 - 52 °
Sonstige Funktionen
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produkttyp
Notebook stand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.