Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon SM1 Schwarz Laptop-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon SM1 Schwarz Laptop-Mikrofon
Sharkoon SM1 Schwarz Laptop-Mikrofon
Sharkoon SM1 Schwarz Laptop-Mikrofon
Sharkoon SM1 Schwarz Laptop-Mikrofon
Sharkoon SM1 Schwarz Laptop-Mikrofon
Sharkoon SM1 Schwarz Laptop-Mikrofon
Sharkoon SM1 Schwarz Laptop-Mikrofon
Sharkoon SM1 Schwarz Laptop-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39517929
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951020867
EAN/GTIN:
     4044951020867
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mikrofonstecker
Diskretes Lavalier-Mikrofon für vielfältige Anwendungsgebiete
Das SM1 von Sharkoon ist ein solides, aus Metall gefertigtes Lavalier-Mikrofon, das sich für vielfältige Anwendungsgebiete wie Vorträge und Präsentationen, Videoproduktion, Podcasts und Streaming oder als ideale Ergänzung für Kopfhörer eignet. Mit seinem geringen Gewicht und seinen kompakten Abmessungen ist das SM1 mit wenigen Handgriffen diskret an der Kleidung oder am Kopfhörer-Kabel angebracht. Der robuste Clip sorgt hierbei für eine zuverlässige Kabelführung, die Kabellänge von 250 cm für höchste Bewegungsfreiheit.

Glasklare Sprachaufnahmen
Die Richtcharakteristik des SM1 ist unidirektional und somit speziell für glasklare Sprachaufnahmen konzipiert. Frontal eintreffender Schall wird bevorzugt aufgezeichnet, während seitlich eintreffender Schall für ein raumgreifendes Klangbild mitberücksichtigt wird. Schall von der Rückseite wird hingegen gedämpft und nicht mitaufgezeichnet. Gegen Wind- und Bewegungsgeräuschen ist das SM1 zusätzlich mit einem Schaumstoff-Popschutz ausgestattet, der sich bei Bedarf mühelos entfernen lässt. Anschluss findet das SM1 über einen 3,5-mm-Mikrofonstecker (TRS) an allen herkömmlichen PCs und Notebooks mit entsprechender Mikrofon-Buchse.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2.5 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Mikrofon
Typ
Laptop-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-68 dB
Mikrofon-Frequenz
50 - 16000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Technische Details
Impedanz
680 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,731
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,707
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,553
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,184
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.