Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 9H44442.02 Büro-Schubladenschrank Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 9H44442.02 Büro-Schubladenschrank Grau
PaperFlow 9H44442.02 Büro-Schubladenschrank Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3951405
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     9H44442.02
EAN/GTIN:
     3660141020267
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Etiketten Schubladenmagazin
Postsortieranlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1076 mm
Tiefe
342 mm
Höhe
329 mm
Merkmale
Anzahl der Schubladen
16 Schublade(n)
Rahmenfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.