Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS4GSDHC10 Speicherkarte 4 GB SDHC NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS4GSDHC10 Speicherkarte 4 GB SDHC NAND Klasse 10
Transcend TS4GSDHC10 Speicherkarte 4 GB SDHC NAND Klasse 10
Transcend TS4GSDHC10 Speicherkarte 4 GB SDHC NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3930087
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GSDHC10
EAN/GTIN:
     760557817222
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Mit Transferraten von bis zu 30MB/s bieten Transcends Class 10 SDXC/SDHC Karten die Leistungsstärke, die hochauflösende Digitalkameras und Full-HD Camcorder benötigen. Dank ihrer hohen Schreibgeschwindigkeiten ermöglichen diese Karten verbesserte Kamerareaktionszeiten. Diese zahlen sich besonders bei schnellen Serienaufnahmen oder reibungslosen Full HD Videoaufnahmen aus. Eigenschaften - Kompatibel zum SD 3.0 Standard - Class 10 Klassifizierung garantiert schnelle und zuverlässige Schreibgeschwindigkeit - Effizientes exFAT Dateisystem (SDXC) - Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern - Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung
CE/FCC
Speicher
Kapazität
4 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
30 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
Sonstige Funktionen
Plug
Ja
Energie
Eingangsspannung
2.7 - 3.6 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GSDHC10
ab € 5,99*
Zubehör
Transcend
TS32GSDHC10
ab € 6,92*
Zubehör
Transcend
TS64GSDXC10
ab € 9,71*
Zubehör
Transcend
TS8GSDHC10
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.