Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT CAT5E FTP LSZH (IB7607) 7m Netzwerkkabel Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT CAT5E FTP LSZH (IB7607) 7m Netzwerkkabel Blau
ACT CAT5E FTP LSZH (IB7607) 7m Netzwerkkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3925185
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     IB7607
EAN/GTIN:
     8716065129229
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,54*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.