Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT SSTP Cat6 LSZH 3m Netzwerkkabel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT SSTP Cat6 LSZH 3m Netzwerkkabel Gelb
ACT SSTP Cat6 LSZH 3m Netzwerkkabel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3924501
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FB9803
EAN/GTIN:
     8716065131369
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,54*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.