Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT CAT5E FTP LSZH 3m Netzwerkkabel Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT CAT5E FTP LSZH 3m Netzwerkkabel Rot
ACT CAT5E FTP LSZH 3m Netzwerkkabel Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3924473
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     IB7503
EAN/GTIN:
     8716065129106
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,44*
  
Preis gilt ab 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.