Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT CAT5E FTP LSZH (IB7900) 0.5m Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT CAT5E FTP LSZH (IB7900) 0.5m Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m
ACT CAT5E FTP LSZH (IB7900) 0.5m Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3924457
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     IB7900
EAN/GTIN:
     8716065129472
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.