Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT CAT6 UTP LSZH (IB9902) 2m Netzwerkkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT CAT6 UTP LSZH (IB9902) 2m Netzwerkkabel Schwarz
ACT CAT6 UTP LSZH (IB9902) 2m Netzwerkkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3924433
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     IB9902
EAN/GTIN:
     8716065130799
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,84*
  
Preis gilt ab 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.