Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT CAT6A UTP (IB3005) 5m Netzwerkkabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT CAT6A UTP (IB3005) 5m Netzwerkkabel Grau
ACT CAT6A UTP (IB3005) 5m Netzwerkkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3924365
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     IB3005
EAN/GTIN:
     8716065224979
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,59*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.