Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 48404 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 48404 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Lindy 48404 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39242613
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48404
EAN/GTIN:
     4002888484046
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
  • Ungeschirmtes Twisted-Pair-Verbindungskabel
    - 8 Adern
    - Kabel: 26AWG
    - Verbindung 1:1 (TIA/EIA 568 B)
    - Farbe: grau
    - Länge: 5m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
26
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.