Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT CAT5E FTP (IB7107) 7m Netzwerkkabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT CAT5E FTP (IB7107) 7m Netzwerkkabel Grau
ACT CAT5E FTP (IB7107) 7m Netzwerkkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3924260
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     IB7107
EAN/GTIN:
     8716065128925
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,25*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.