Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Speziallampen
>
Beamer Ersatzlampe
>
Artikel
CoreParts ML12749 Projektorlampe 260 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-39240581
Hersteller:
Coreparts
Herst.-Nr.:
ML12749
EAN/GTIN:
5711783911098
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
300 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Intelligent
Kompatibilität
U100, U100w
Lampenleistung
260 W
Lampenlebensdauer
5000 h
Ursprungsland
China
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Projektorteile & -Zubehör
>
Projektorlampen
Weitere Suchbegriffe:
Projektor-Lampe
,
Projektorlampe
,
beamer ersatzlampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 123,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.