|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-39230535 Herst.-Nr.: TCU55U0025O EAN/GTIN: 5420016855909 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Synchronisations-Eingangsimpedanz | 100 Ohm | Merkmale | Kabellänge | 2.5 m |  | Kabelstandard | Cat5e |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Orange |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Leiterart | Mehrdrahtig |  | Verdrillter Kupplungstyp | 4x2 |  | AWG Kabelgröße | 26/7 |  | Frequenz | 100 MHz |  | Geformter Kabelschuh | Ja |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |