Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arozzi Sfera Schwarz, Chrom Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arozzi Sfera Schwarz, Chrom Tischmikrofon
Arozzi Sfera Schwarz, Chrom Tischmikrofon
Arozzi Sfera Schwarz, Chrom Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39209567
Hersteller:
     Arozzi
Herst.-Nr.:
     SFERA-CHROME
EAN/GTIN:
     769498678817
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mindestsystemvoraussetzungen
256 MB RAM
Sonstige Funktionen
Ständergewicht (metrisch)
120 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Mikrofongewicht
360 g
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch
500 mA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Kabellänge
1.8 m
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista, XP Home Edition or XP Professional, Windows 7, Windows 8 and 8.1, Windows 10, Mac OSX (10.6.4)
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
44 dB
Mikrofon-Frequenz
50 - 16000 Hz
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
192 kHz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Technische Details
Schalldruckpegel Vermerk
120dB (THD: 1% 1kHz)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Kopfhörerausgang
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.